H600 WXCU 070515T IC830 Dvostranske obračalne rezilne ploščice s 6 rezalnimi robovi za visoke vrednosti pomikov

Št. art.: 5666931
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija FEEDMILL
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5666931
EAN/GTIN 7291075237085
Številka proizvajalca 5666931
L-število L23970 69

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, dolžina rezalne ploščice (INSL) 7,16 mm, debelina rezalne ploščice (S) 5,9 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 1,5 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 7,16 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 5,9 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 1,37 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,68 mm/zob
  • Število rezalnih robov 6

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "FEEDMILL" Poglej vse