FF EW D1.00-3.0-W1.0-06-C Stebelni rezkar za visoka podajanja za FF WOMT... obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3103257
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Serija FEEDMILL
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3103257
EAN/GTIN 7291075162158
Številka proizvajalca 3103257
L-število L23980 2570

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 1 ″, premer rezanja (DC / DCX) 0,45″, rezanje element Count (CICT) 2, globina reza maksimum (APMX) 0,047 ″, flavta štetje (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 5,77″, vpenjalo tipa Weldon, vpenjalo tipa Weldon

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Weldon
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 0,45″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 0,45″
  • Največji premer rezanja (DCX): 1″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 2
  • Največja globina reza (APMX): 0,047″
  • Število flavte (NOF): 2
  • Dolžina glave (levo): 3,12″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): FF WOMT0602
  • Skupna dolžina (OAL): 5,77″
  • Največji kot rampinga (RMPX): 5 stopinj
  • Vrsta vpenjala: Weldon
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 13 stopinj
  • Navor (TQ): 17,7 lbfksin

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "FEEDMILL" Poglej vse