Lamelni brusni disk SLTT (ZA), ploščat-izbočen za jeklo 60

Št. art.: 565401 60
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
111 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: ZA
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • Opis oblike: ploščati-izbočeni
  • ⌀ izvrtine: 22,23
  • za material: Jeklo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Kratica za brusno sredstvo ZA
Zrnatost 60
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
Opis oblike ploščati-izbočeni
⌀ plošče 115 mm
⌀ izvrtine 22,23 mm
Nosilni krožnik Krožnik iz jeklene pločevine
za material Jeklo
maksimalna obodna hitrost 80 m/s
Vrsta izdelka Lamelni brusni disk

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 565401 60
EAN/GTIN 4027497388905
Številka proizvajalca A27201150600065

Tabela aplikacije

Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Patentirana, srpasta oblika lamel in razporeditev omogočata največjo gostoto obloge za neverjetno učinkovitost brušenja in življenjsko dobo. Kakovostna zgradba na brusnem krožniku iz jeklene pločevine oz. steklenih vlaken za manjšo obremenitev s hrupom in vibracijami.
ZA: Čisti cirkonijev korund na tkanini iz mešanice poliestra in bombaža. Zelo agresiven material zaradi odprte porazdelitve brusnih zrn.
ZA-Power: Specialna mešanica cirkonijevega korunda s prevleko za aktivno brušenje. Zaradi hladnega brušenja se površina materiala ne zamaže oz. se ne stali.
CER: Najvišja zmogljivost brušenja, keramična brusna zrna s samodejnim ostrenjem. Brez taljenja in pregrevanja površine. Zelo primerno tudi za obdelavo robov.
SiC: Posebej groba brusna zrna iz silicijevega karbida, se ne zamažejo. Zelo primeren za obdelavo aluminija in materialov, ki so ojačani z vlakni.

ZA: Čisticirkonijev korund na tkanini iz mešanice poliestra in bombaža. Zelo agresiven zaradi odprte porazdelitve brusnih zrn.

Uporaba:

Za najvišjo zmogljivost brušenja pri dolgi življenjski dobi.

Opomba:

Brusne lamelne diske SLTflex brez brusnega krožnika za mehko brušenje, obdelavo kotnih valov ipd. najdete od art. 566300 naprej.