{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oznaka proizvajalca | SLTT (ZA), flach-schräg für Stahl, ⌀ 115 mm | |
| Embalaža | Škatla | |
| Vsebina | 1 kos | |
| Opis oblike | ploščato | |
| Premer | 115 mm | |
| Širina plošče | 22,23 mm | |
| Nosilni krožnik | jeklo | |
| Pogonski stroj | kotni brusilnik | |
| Vpenjala | izvrtina | |
| Premer izvrtine | 22,23 mm | |
| Obodna hitrost maks. | 80 m/s | |
| Največja hitrost | 20.000 min-1 | |
| Brusna podlaga | Tkanina | |
| Vezivo | smola in umetna smola | |
| Vsebina enote | kos | |
| Vrsta izdelka | Lamelni brusni disk | |
| Brusno sredstvo | cirkonijev korund (ZA) | |
| Velikost zrnja (mrežica) | 40 struktura | |
| Primerno za material | aluminij; litina; les; jeklo | |
| Skupina surovin | večmaterialni | |
| Primerno za | brušenje površine; brušenje robov | |
| Delež železa, žvepla in klora maks. | 0,1 % | |
| Standard | EN 13743 |
| Številka izdelka | 565401 40 | |
| EAN/GTIN | 4027497388899 | |
| Številka proizvajalca | A27201150400065 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de |