{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Gamintojo pavadinimas | SLTT (ZA), flach-schräg für Stahl, ⌀ 115 mm | |
| Pakuotė | Dėžė | |
| Turinys | 1 vnt. | |
| Formos aprašymas | plokščios formos | |
| Skersmuo | 115 mm | |
| Disko plotis T | 22,23 mm | |
| Laikančioji lėkštelė | plienas | |
| Pavaros mechanizmas | kampinis šlifuoklis | |
| Laikiklis | kiaurymė | |
| Kiaurymės skersmuo H | 22,23 mm | |
| Greitis maks. | 80 m/s | |
| Sūkių skaičius maks. | 4 000 min-1 | |
| Šlifavimo priemonių padėklas | Audinys | |
| Rišiklis | derva ir sintetinė derva | |
| Sudėties vienetas | vnt. | |
| Produkto rūšis | Žiedlapinis šlifavimo diskas | |
| Šlifavimo priemonės | cirkonio korundas (ZA) | |
| Grūdelių dydis (tinklelis) | 60 audinio tankumas | |
| Tinka medžiagoms | aliuminis; ketus; mediena; plienas | |
| Medžiagų grupė | įvairios medžiagos | |
| Tinka | plokštumos šlifavimas; kraštų šlifavimas | |
| Geležies, sieros ir chloro dalis maks. | 0,1 % | |
| Standartas | EN 13743 |
| Produkto numeris | 565401 60 | |
| EAN / GTIN | 4027497388905 | |
| Gamintojo numeris | A27201150600065 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Germany, www.lukas-erzett.de |