{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Herstellerbezeichnung | SLTT (ZA), flach-schräg für Stahl, ⌀ 115 mm | |
| Verpackung | Karton | |
| Inhalt | 1 St. | |
| Beschreibung Form | flach | |
| Durchmesser | 115 mm | |
| Breite Scheibe T | 22,23 mm | |
| Trägerteller | Stahl | |
| Antriebsmaschine | Winkelschleifer | |
| Aufnahme | Bohrung | |
| Durchmesser Bohrung H | 22,23 mm | |
| Umfangsgeschwindigkeit max. | 80 m/s | |
| Drehzahl max. | 4.000 min-1 | |
| Schleifmittelunterlage | Gewebe | |
| Bindung | Harz und Kunstharz | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Fächerschleifscheibe | |
| Schleifmittel | Zirkonkorund (ZA) | |
| Korngröße (Mesh) | 60 Mesh | |
| geeignet für Material | Aluminium; Guss; Holz; Stahl | |
| Werkstoffgruppe | Multimaterial | |
| geeignet zum | Flächenschleifen; Kantenschleifen | |
| Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil max. | 0,1 % | |
| Norm | EN 13743 |
| Référence article | 565401 60 | |
| EAN / GTIN | 4027497388905 | |
| Réf. fabricant | A27201150600065 | |
| Fabricant/personne responsable | LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de |