{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Brusno sredstvo | Cirkonijev korund (ZA) | |
Kratica za brusno sredstvo | ZA | |
Zrnatost | 80 | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
Opis oblike | izbočena | |
⌀ plošče | 115 mm | |
⌀ izvrtine | 22,23 mm | |
za material | INOX; Jeklo | |
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | |
Vrsta izdelka | Lamelni brusni disk |
Številka izdelka | 565264 80 | |
EAN/GTIN | 4062406162399 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Lamelni brusni disk long life ZA, koničen 80
po ponudbi
Na zalogi
1.238 kosov na zalogi
od
1
Kosov
3,71 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
3,09 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.717 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,69 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
2,24 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Opis oblike | izbočena | izbočena |
maksimalna obodna hitrost | 80 | 80 |
za material | INOX ;Jeklo | INOX ;Jeklo |
⌀ plošče | 115 | 115 |
Brusno sredstvo | Cirkonijev korund (ZA) | Cirkonijev korund (ZA) |
Kratica za brusno sredstvo | ZA | ZA |
Vrsta izdelka | Lamelni brusni disk | Lamelni brusni disk |