Adapterska plošča aluminij

Št. art.: 563567
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Adapterske plošče
Dolžina 800 mm
Širina 600 mm
Debelina 10 mm
Masa 12,8 kg

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 563567
EAN/GTIN 4020772401139
Številka proizvajalca 563567
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Adapterska plošča aluminij,

Lastnosti:

  • Mere: 600x800 mm
  • debelina materiala ±0,1: 10 mm
  • Masa: 12,8 kg