Plaque d’adaptation aluminium

Réf.: 563567
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Plaque adaptatrice
Longueur 800 mm
Largeur 600 mm
Epaisseur 10 mm
Poids 12,8 kg

Identification et classification

Référence article 563567
EAN / GTIN 4020772401139
Réf. fabricant 563567
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Plaque d’adaptation aluminium,

Caractéristique(s):

  • Dimensions: 600x800 mm
  • épaisseur du matériau ±0,1: 10 mm
  • Poids: 12,8 kg