• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Adapterplatte Aluminium

Artikel-Nr.: 563567
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Adapterplatte
Länge 800 mm
Breite 600 mm
Stärke 10 mm
Gewicht 12,8 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 563567
EAN / GTIN 4020772401139
Herstellernummer 563567
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Adapterplatte Aluminium,

Merkmal:

  • Abmessung: 600x800 mm
  • Materialdicke ±0,1: 10 mm
  • Gewicht: 12,8 Kg