Placa adaptadora aluminio

Número de artículo: 563567
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Tipo de producto Placa adaptadora
Longitud 800 mm
Anchura 600 mm
Espesor 10 mm
Peso 12,8 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 563567
EAN / GTIN 4020772401139
Número del fabricante 563567
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Placa adaptadora aluminio,

Característica:

  • Medida: 600x800 mm
  • grosor del material ±0,1: 10 mm
  • peso: 12,8 kg