• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Adaptérová deska hliník

Artiklové číslo: 563567
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Adaptérová deska
Délka 800 mm
Šířka 600 mm
Tloušťka 10 mm
Hmotnost 12,8 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 563567
EAN / GTIN 4020772401139
Číslo výrobce 563567
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Deska adaptéru hliník,

Charakteristika:

  • Rozměry: 600x800 mm
  • tloušťka materiálu ±0,1: 10 mm
  • Hmotnost: 12,8 kg