MM ECS-A6.30X16-2T10 IC908 Zamenljive VHM-rezkalne glave za centriranje v skladu z DIN 332

Št. art.: 5622353
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 2 kos
  • Koraki naročila: 2 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SOLIDDRILL
Vrsta izdelka Rezkar za privijačenje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5622353
EAN/GTIN 7291075241808
Številka proizvajalca 5622353
L-število L24060 298

Opis

Opis:

Modularne rezkalne glave, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 16 mm, značilnosti vmesnika T10, premer rezanja (DC) 6,46 mm, število rezalnih robov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 39,75 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Vmesniki funkcije T10
  • Premer reza (DC) 6,46 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Funkcionalna dolžina (LF) 28 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 39,75 mm

Iz iste serije "SOLIDDRILL" Poglej vse