• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM ECS-A6.30X16-2T10 IC908 Auswechselbare Vollhartmetall-Fräsköpfe zum Zentrieren nach DIN 332

Artikel-Nr.: 5622353
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2 Stück
  • Bestellschritt: 2 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5622353
EAN / GTIN 7291075241808
Herstellernummer 5622353
L-Nummer L24060 298

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Schnittstellen Merkmale T10, Schneidendurchmesser (DC) 6.46 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Gesamtlänge (OAL) 39.75 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Schnittstellen Merkmale T10
  • Schneidendurchmesser (DC) 6.46 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 2
  • Funktionslänge (LF) 28 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 39.75 mm