MM EBA.312B20-2T05 IC08 Visoko precizni kroglični rezkarji z dvema rezalnima robovoma, 45° vijačni kot za obdelavo aluminija

Št. art.: 5622243
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 2 kos
  • Koraki naročila: 2 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija MULTI-MASTER Indexable Solid
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5622243
EAN/GTIN 7291075211825
Številka proizvajalca 5622243
L-število L24060 888

Opis

Opis:

  • Modularne rezkalne glave
  • Rotirni premer, na strani stroja (DCONMS): 0,3″
  • Vmesniške značilnosti T05
  • Premer rezalnega roba (DC): 0,312″
  • Maksimalna dolžina rezalnega roba (APMX): 0,2″
  • Število rezalnih robov (NOF): 2
  • Skupna dolžina (OAL): 0,67″

Lastnosti:

  • Koda prikljucka Strojna stran (CCMS): MultiMaster
  • Premer prikljucka na strani stroja (DCONMS): 0.3″
  • Nominalna velikost prikljucnega navoja na strani stroja (THSZMS): T05
  • Polmer vogala (RE): 0.0004″
  • Premer rezanja (DC): 0.312″
  • Najvecja globina reza (APMX): 0.2″
  • Število zarez (NOF): 2
  • Kot spiralnega nagiba žlebov (FHA): 45 Degrees
  • Funkcijska dolžina (LF): 0.39″
  • Celotna dolžina (OAL): 0.67″

Iz iste serije "MULTI-MASTER Indexable Solid" Poglej vse