MM EBA.312B20-2T05 IC08 Precisie kogelkopfrezen met 2 snijkanten, 45° spiraalhoek voor aluminiumbewerking

Artikelnummer: 5622243
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5622243
EAN/GTIN 7291075211825
Nummer fabrikant 5622243
L-nummer L24060 888

Omschrijving

Omschrijving:

  • Modulaire freeskoppen
  • Draaidiameter machinezijde (DCONMS): 0,3″
  • Koppelvlakkenmerken T05
  • Snijkantdiameter (DC): 0,312″
  • Snijkantlengte max. (APMX): 0,2″
  • Aantal snijkanten (NOF): 2
  • Totale lengte (OAL): 0,67″.

Kenmerk:

  • Tilslutningskode maskinside (CCMS): MultiMaster
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 0.3″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): T05
  • Hjørneradius (RE): 0.0004″
  • Skærediameter (DC): 0.312″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0.2″
  • Fløjtetælling (NOF): 2
  • Fløjte Helix Angle (FHA): 45 Degrees
  • Funktionslængde (LF): 0.39″
  • Samlet længde (OAL): 0.67″

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles