ERFI-E-3 313-625-C313 -90 IC900 3-, 4- in 6-žlebni čelni rezkarji z vijačnicama 30° in 38°, iz polne karbidne trdine za grobo obdelavo z razbremenjenimi vratovi 3xD za zlitino jekla

Št. art.: 5621023
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 5621023
EAN/GTIN 7291075004274
Številka proizvajalca 5621023
L-število L24180 2030

Opis

Opis:

Kvadratni konec Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 0,313 ″, rezanje premer (DC) 0,313″, decimalni ekvivalent 0,313 ″, globina reza maksimum (APMX) 5/8″, flavta štetje (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 2-1/2″, vpenjalo tipa krog, vpenjalo tipa krog

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrično
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 0,313″
  • Širina kotnega posnetja (CHW): 0,016″
  • Premer rezanja (DC): 0,313″
  • Decimalni ekvivalent: 0,313″
  • Največja globina reza (APMX): 5/8″
  • Število flavte (NOF): 3
  • Kot vijačnice (FHA): 38 stopinj
  • Največja količina podajanja na zob (fz(max):): 0,003 ″/zob
  • Najmanjša količina krme na zob (fz(min):): 0,001 ″/zob
  • Skupna dolžina (OAL): 2-1/2″
  • Največji kot rampinga (RMPX): 5 stopinj
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
  • Vrsta vpenjala: Krog
  • Uporabna dolžina (LU): 0,941″