ERFI-E-3 313-625-C313 -90 IC900 Frézy 3, 4 a 6 břité, 30° a 38° šroubovice, plnokrevné hrubovací frézy z tvrdokovu, s odlehčenou stopkou 3xD pro legované oceli

Artiklové číslo: 5621023
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 5621023
EAN / GTIN 7291075004274
Číslo výrobce 5621023
L-číslo L24180 2030

Popis

Popis:

Square End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 0,313″, Cutting Diameter (DC) 0,313″, Decimal Equivalent 0,313″, Depth of Cut maximum (APMX) 2/1″, Flute Count (NOF) 2, OAL) 5-8/3″, Shank Type Round, Shank Type Round

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.313″
  • Velikost rohové fazety (CHW): 0.016″
  • Prumer rezu (DC): 0.313″
  • Desetinný ekvivalent: 0.313″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 5/8″
  • Pocet drážek (NOF): 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 38 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)): 0.003 ″/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)): 0.001 ″/zub
  • Celková délka (OAL): 2-1/2″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 5 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Typ stopky: Kulaté
  • Použitelná délka (LU): 0.941″