3-, 4- i 6-ostrzowy, spiralny 30° i 38°, pełnowęglikowy frez trzpieniowy do obróbki zgrubnej, z rowkowaną szyjką 3xD do stali stopowej

Nr art.: 5621023
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 5621023
EAN / GTIN 7291075004274
Numer producenta 5621023
Numer L L24180 2030

Opis

Opis:

  • Pełnowęglikowy frez do naroży, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 0,313″, średnica krawędzi tnącej (DC): 0,313″, średnica nominalna 0,313″, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 5/8″, liczba krawędzi tnących (NOF): 3, długość całkowita (OAL): 2-1/2″, Okrągły trzpień montażowy, Okrągły trzpień montażowy

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 0 313 cale
  • Szerokość fazowania narożnego (CHW): 0 016 cale
  • Średnica ostrza (DC): 0 313 cale
  • Średnica nominalna: 0 313 cale
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 5/8 cala
  • Liczba ostrzy (NOF): 3
  • Kąt skrętu (FHA): 38 stopni
  • maksymalny posuw fz maks. 0,003″/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,001″/ząb
  • Długość całkowita (OAL): 2-1/2″
  • Kąt rampy maks. (RMPX): 5 stopni
  • Tolerancja średnicy trzonka (TCDMM): h6
  • chwyt do mocowania: Okrągły
  • Długość użytkowa (LU): 0 941 cale