ERFI-E-3 313-625-C313 -90 IC900 de 3, 4 y 6 filos, hélice de 30° y 38°, fresas de desbaste de metal duro, con cuello 3xD rebajado para acero aleado

Número de artículo: 5621023
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 5621023
EAN / GTIN 7291075004274
Número del fabricante 5621023
Número L L24180 2030

Descripción

Descripción:

Fresa de escuadrado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 0.313″ ,Diámetro de corte (DC) 0.313″ ,Equivalente en decimales 0.313″ ,Profundidad máxima de corte (APMX) 5/8″ ,Número de labios (NOF) 3 ,Longitud total (OAL) 2-1/2″ ,Tipo de mango Round ,Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.313″
  • Ancho del chaflán de la punta (CHW): 0.016″
  • Diámetro de corte (DC): 0.313″
  • Equivalente en decimales: 0.313″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 5/8″
  • Número de labios (NOF): 3
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA): 38 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.003 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.001 ″/tooth
  • Longitud total (OAL): 2-1/2″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Tipo de mango: Round
  • Longitud utilizable (LU): 0.941″