Prazna plošča za orodje, 987 x 493 mm

Št. art.: 5617110
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Tabla za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5617110
EAN/GTIN 4010886561713
Številka proizvajalca 5617110
L-število L60160 5199

Opis

Opis:

Osnovna oprema za delavnico, garažo in hobi
Priložljiva v vseh smereh, z distančniki za stensko montažo
Trdna jeklena pločevina 1,5 mm, prepognjena na 4 straneh
Euro perforacija 10 x 38 mm
Mere: D 987 x V 493 mm
GEDORE modro prašno lakirana
Dobava brez orodja

Lastnosti:

  • Skupna širina [mm]: 495 mm
  • Skupna višina [mm]: 16 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 985 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • za kvadratne luknje 10 x 38 mm: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez