Tablă de scule goală, 987 x 493 mm

Cod articol: 5617110
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Panou pentru scule

Identificare și clasificare

Cod articol 5617110
EAN / GTIN 4010886561713
Număr producător 5617110
L-Număr L60160 5199
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Echipament de bază pentru atelier, garaj și hobby-uri
Atasabil în toate direcțiile, cu distanțiere pentru montarea pe perete
Foaie de oțel robustă de 1,5 mm, pliată pe 4 laturi
Perforație euro 10 x 38 mm
Dimensiuni: L 987 x H 493 mm
GEDORE albastru acoperit cu pulbere
Livrare fără unelte

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 495 mm
  • Înălțime totală [mm]: 16 mm
  • Lungime totală [mm]: 985 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • pentru găuri pătrate 10 x 38 mm: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu