Szerszámtábla üresen, 987 x 493 mm

Cikkszám: 5617110
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Szerszámbetét

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5617110
EAN / GTIN 4010886561713
Gyártó száma 5617110
L-szám L60160 5199
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

Alapfelszerelés műhelyhez, garázshoz és hobbihez
Minden irányban rögzíthető, távtartókkal a falra szereléshez
Biztos acéllemez 1,5 mm, 4 oldalon hajtogatott
Euro perforáció 10 x 38 mm
Méretek: L 987 x H 493 mm
GEDORE kék porszórt bevonattal
Szerszámok nélkül szállítjuk.

Jellemző:

  • Teljes szélesség [mm]: 495 mm
  • Teljes magasság [mm]: 16 mm
  • Teljes hossz [mm]: 985 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • 10 x 38 mm-es négyzet alakú furatokhoz: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs