MM ECD-12X90-2T08 IC908 Zamenljivo vrtalno orodje

Št. art.: 5607253
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 2 kos
  • Koraki naročila: 2 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SOLIDDRILL
Vrsta izdelka Rezalni vložek za centriranje in navrtanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5607253
EAN/GTIN 7291075326703
Številka proizvajalca 5607253
L-število L24060 73

Opis

Opis:

Centrirni vrtalnik, vmesniki T08, dolžina reza 23 mm, dolžina reza 23 mm, dolžina reza 23 mm, Dolžina reza 23 mm, premer vrtanja (DC) 12 mm

Lastnosti:

  • Vmesniki funkcije T08
  • Dolžina reza 23 mm
  • Premer izvrtine (DC) 12 mm
  • Velikost svedra/premer rezanja (DC) – metrično 12 mm

Iz iste serije "SOLIDDRILL" Poglej vse