• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

SD D32-3.0-R0.4-SP11 IC908 Interchangeable Solid Carbide T-Slot Milling Heads

Réf.: 5606800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 5606800
EAN / GTIN 7291075312072
Réf. fabricant 5606800
Article hors catalogue L24060 386

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 11 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 10 mm, Diamètre coupant (DC) 31.7 mm, Nombre de dents (NOF) 8, Longueur hors tout (OAL) 6.75 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 11 mm
  • Rayon (RE) 0.4 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 10 mm
  • Diamètre coupant (DC) 31.7 mm
  • Largeur de coupe (CW) 3 mm
  • Diamètre trou de fixation (D1) 7.2 mm
  • Nombre de dents (NOF) 8
  • Longueur hors tout (OAL) 6.75 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees