MTEC E 1212D21 2.0ISO IC908 Navojni rezkar VHM za navoje ISO z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva. Se lahko uporabi le pri zunanjem navoju.

Št. art.: 5605754
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Innenkühlung ja
Kühlschmierstoff ja
Serie SOLIDTHREAD
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Aufnahmeform glatter Schaft
Durchmesser Schaft 12 mm
Schneidstoff VHM
Schnittstelle Trennstelle 1
Länge gesamt 84 mm
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Bearbeitungsverfahren Schraubfräsen (Gewindefräsen)
Schneidenlänge 21 mm
Produktart Gewindefräser

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5605754
EAN/GTIN 7291075221763
Številka proizvajalca 5605754
L-število L24210 453

Opis

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm, Diamètre coupant (DC) 12 mm, Longueur hors tout (OAL) 84 mm, Pas filetage (TP) 2 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
  • Diamètre coupant (DC) 12 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 21 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Angle d hélice denture (FHA) 15 Degrees
  • Longueur hors tout (OAL) 84 mm
  • Type de queue Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Pas filetage (TP) 2 mm

Iz iste serije "SOLIDTHREAD" Poglej vse