HCC D160-R2.0-QF IC908 Rezalni vložki z 2 rezalnima robovoma (popolnoma učinkovitima) za grobe in polovično končne postopke ter rezkanje vogalov in ramen

Št. art.: 5604390
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija BALLPLUS
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5604390
EAN/GTIN 7291075179569
Številka proizvajalca 5604390
L-število L23970 394

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, max. dolžina rezalnega roba (APMX) 10,3 mm, debelina rezalne ploščice (S) 3,37 mm, širina rezalne ploščice (W1) 16 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 2 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Efektivna dolžina rezalnega roba (le) 10,3 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 10,3 mm
  • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 90 stopinj
  • Debelina rezalnega vložka (s) 3,37 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 16 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,15 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,08 mm/zob
  • Število rezalnih robov 2

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "BALLPLUS" Poglej vse