HCE D16-A-L130-C16 Večnamenski sistemi rezkanja za različne geometrije rezil

Št. art.: 3103588
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Serija BALLPLUS
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3103588
EAN/GTIN 7291075126280
Številka proizvajalca 3103588
L-število L23980 2463

Opis

Opis:

Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 16 mm, premer (DC/DCX) 16 mm, število rezalnih teles (CICT) 1, dolžina rezanja maks (APMX) 10,3 mm, število rezalnih robov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 130 mm, vpenjalo posode Okrogla, vpenjalo posode Okrogla

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 14,9 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Premer reza (DC) 16 mm
  • Premer (DC/DCX) 16 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 1
  • Dolžina reza maks (APMX) 10,3 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Sprednja plošča izvedenka A.
  • Dolžina glave (levo) 36 mm
  • Opis rezalna plot height range (MIID) HCC D160-R0.5-QF
  • Skupna dolžina (OAL) 130 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj
  • Navor (TQ) 7,8 Nm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "BALLPLUS" Poglej vse