HCR D120-QF IC908 Rezalni vložki za profilno rezkanje

Št. art.: 5604240
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija BALLPLUS
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5604240
EAN/GTIN 7291075126372
Številka proizvajalca 5604240
L-število L23970 360

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 9 mm, debelina rezalne ploščice (S) 2,6 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 6 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 9 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 2,6 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,15 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,08 mm/zob
  • Število rezalnih robov 2

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "BALLPLUS" Poglej vse