HCM D12-D-L160-C16 Večnamenski rezkarji s krogelno glavo D = 12 mm

Št. art.: 3103572
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3103572
EAN/GTIN 7291075126242
Številka proizvajalca 3103572
L-število L23980 2602

Opis

Opis:

Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 16 mm, premer (DC/DCX) 12 mm, število rezalnih teles (CICT) 1, dolžina rezanja maks (APMX) 9,77 mm, število rezalnih robov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 160 mm, vpenjalo posode Okrogla, vpenjalo posode Okrogla

Lastnosti:

  • Konični kot polovice telesa (BHTA) 1 stopinj
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Kotni polmer (RE) 6 mm
  • Premer reza (DC) 12 mm
  • Premer (DC/DCX) 12 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 1
  • Dolžina reza maks (APMX) 9,77 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Izvedenka s sprednje plošče D.
  • Dolžina glave (levo) 60 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) HBR D120-QF
  • Skupna dolžina (OAL) 160 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Navor (TQ) 6 Nm