MTEC 0808C14 19W IC908 Navojni rezkar, v celoti iz karbidne trdine, za izdelavo zunanjih in notranjih navojev BSP

Št. art.: 5603901
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SOLIDTHREAD
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Oblika vpenjala gladko steblo
Dolžina držala 50 mm
Rezalni material polno karbid
Vmesnik ločilno mesto 1
Smer rezanja desnorezno
Postopek obdelave obdelava navoja znotraj/zunaj
Dolžina rezila 14 mm
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5603901
EAN/GTIN 7291075167528
Številka proizvajalca 5603901
L-število L24210 1

Opis

Opis:

Rezkar za rezkanje navojev - masiven, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 8 mm, rezalni premer (DC) 8 mm, skupna dolžina (OAL) 64 mm, navoj na palec (TPI) 19 navojev/″.

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 8 mm
  • Premer reza (DC) 8 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 14 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Vrtinčni kot (FHA) 15 stopinj
  • Skupna dolžina (OAL) 64 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Vrsta oblike navoja (THFT) WH55
  • Navoj na palec (TPI) 19 niti /″

Iz iste serije "SOLIDTHREAD" Poglej vse