Diamantni gladilni kamen v usnjenem etuiju D25

Št. art.: 559150 D25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
152 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Diamant
Kratica za brusno sredstvo D
Stopnja preciznosti fina
Dolžina 100 mm
Širina 25 mm
Višina 7 mm
Pakiranje Usnjeni etui
Vrsta izdelka Brusna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 559150 D25
EAN/GTIN 2050001661470
Številka proizvajalca 7000068029

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
Karbidna trdina
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Kamen
 
Uni
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Enakomerno razporejena diamantna obloga, vezana s plastjo niklja. Skoraj neomejena življenjska doba!

Uporaba:

Za ostrenje in glajenje orodij za obdelavo kovin in lesa. Za jekla, HSS in karbidno trdino. Za majhna ali koničasta orodja uporabite stran, ki ima neprekinjeno prevleko.
Ni primerno za piljenje.
Kakovost 3M, nekaj tanjši diamantni sloj.
Za fine površine in fino brušenje.

Opomba:

Ne uporabljati na suho, ampak z vodo oz. petrolejem.