Pierre à dresser au diamant en étui en cuir, Abréviation de l'abrasif / grain µm: D25

Réf.: 559150 D25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Abréviation de l'abrasif / grain µm Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Diamant
Abréviation de l'abrasif D
Degré de finesse fin
Longueur 100 mm
Largeur 25 mm
Hauteur 7 mm
Emballage Etui en cuir
Type de produit Pierres à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 559150 D25
EAN / GTIN 2050001661470
Réf. fabricant 7000068029

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
Carbure (HM)
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Pierre
 
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Revêtement au diamant uniforme, lié par une couche de nickel. Durée de vie quasi illimitée!

Utilisation:

Pour l’affûtage et le dressage d’outils pour l’usinage du métal et du bois. Conviennent pour l’acier, l’acier rapide et le carbure. Pour les outils petits ou pointus, utiliser la face non perforée.
Ne conviennent pas pour le limage.
Qualité 3M, épaisseur de la couche de diamant légèrement réduite.
Pour une abrasion fine des surfaces.

Remarque(s):

Ne pas utiliser à sec, mais avec de l’eau ou du pétrole.