Timanttipinnoitteinen kovasin nahkakotelossa D25

Tuote nro.: 559150 D25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
152 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aine timantti
Hioma-aineen lyhenne D
Hienousaste hieno
Pituus 100 mm
Leveys 25 mm
Korkeus 7 mm
Pakkaus Nahkatasku
Tuotetyyppi Teroituskovasin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 559150 D25
EAN / GTIN 2050001661470
Valmistajan numero 7000068029

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
Kovametalli
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
kivi
 
Uni
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Tasainen timanttipinnoite, jota sitoo nikkelikerros. Lähes rajaton käyttöikä!

Käyttö:

Metallin- ja puuntyöstön työkalujen teroittamiseen ja hiomiseen sileäksi. Sopii teräkselle, pikateräkselle (HSS) ja kovametallille. Pienille ja suipoille työkaluille, joissa on rei'ittämätön pinta.
Ei sovellu viilaamiseen.
3M-laatua, hieman pienempi timanttikerroksen paksuus.
Tasaisten pintojen hienohiontaan.

Ohje:

Käytetään veden tai petrolin kanssa, ei kuivana.