• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Placa de acabado de diamante en estuche de cuero D25

Número de artículo: 559150 D25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
152 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo diamante
Símbolo de medio abrasivo D
Grado de finura fino
Longitud 100 mm
Anchura 25 mm
Altura 7 mm
Embalaje Estuche de piel
Tipo de producto Placa de acabado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 559150 D25
EAN / GTIN 2050001661470
Número del fabricante 7000068029

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
Metal duro (MD)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Piedra
 
Uni
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Revestimiento de diamante distribuido uniformemente, unido por medio de una capa de níquel. ¡Con una vida útil casi ilimitada!

Aplicación:

Para afilar y rectificar herramientas para el mecanizado de metal y madera. Adecuado para acero, HSS y metal duro. Utilizar la superficie no perforada para las herramientas pequeñas o de punta.
No apto para limar.
Calidad 3M, grosor de capa de diamante algo inferior.
Para rectificar superficies con precisión.

Nota:

No utilizar en seco, sino con agua o petróleo.