RCMT 10T3M0-14 IC354 Okrogla, pozitivna obračalna rezilna ploščica s 7-stopinjskim prostim kotom za končno obdelavo pri profilnem struženju najrazličnejših materialov obdelovancev

Št. art.: 5591224
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5591224
EAN/GTIN 7291075063752
Številka proizvajalca 5591224
L-število L23950 1261

Opis

Opis:

WSP - struženje/izrezovanje utorov, oblikovalec trsk 14, premer notranjega kroga (IC) 10 mm, debelina rezalne ploščice (S) 3,97 mm

Lastnosti:

  • Spanformer 14
  • Glavni kot odmika (AN) 7 stopinj
  • Dolžina reza maks (APMX) 5 mm
  • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 4,4 mm
  • Premer Incircle (IC) 10 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 3,97 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,5 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 1,5 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,3 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja