• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RCMT 10T3M0-14 IC354 Runde, positive Wendeschneidplatte mit 7° Freiwinkel zum Schlichten bei Profildrehbearbeitungen einer Vielzahl an Werkstückstoffen

Artikel-Nr.: 5591224
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5591224
EAN / GTIN 7291075063752
Herstellernummer 5591224
L-Nummer L23950 1261

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer 14, Durchmesser Inkreis (IC) 10 mm, Schneideinsatzdicke (S) 3.97 mm

Merkmal:

  • Spanformer 14
  • Hauptfreiwinkel (AN) 7 Degrees
  • Schneidenlänge max. (APMX) 5 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1) 4.4 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 10 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 3.97 mm
  • Maximaler Vorschub 0.5 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 1.5 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.3 mm/rev

Passende Produkte

Werkzeughalter