RCMT 10T3M0-14 IC354 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 5591224
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5591224
EAN / GTIN 7291075063752
Gyártó száma 5591224
L-szám L23950 1261

Leírás

Leírás:

WSP - esztergálás / hornyolás, forgácsképző 14, belső kör átmérő (IC) 10 mm, vágóbetét vastagság (S) 3,97 mm

Jellemző:

  • Spanformer 14
  • Fő hézag szöge (A) 7 fok
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 5 mm
  • Szerelőfurat átmérő (D1) 4,4 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 10 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 3,97 mm
  • Maximális előtolás 0,5 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 1,5 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,3 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: