{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oznaka proizvajalca | Schleifband Edelkorund (A), Körnung: K40 | |
| Vsebina | 5 kos | |
| Opis oblike | ravno | |
| Širina brusnega sredstva | 75 mm | |
| Dolžina brusnega sredstva | 457 mm | |
| Pogonski stroj | tračni stroji | |
| Stopnja preciznosti | zelo grobo | |
| Brusna podlaga | Tkanina | |
| Vezivo | smola in umetna smola | |
| Vsebina enote | kos | |
| Vrsta izdelka | Brusni trak | |
| Brusno sredstvo | posebni korund (97A) | |
| Velikost zrnja (mrežica) | 40 struktura | |
| Primerno za material | les; jeklo | |
| Skupina surovin | večmaterialni |
| Številka izdelka | 558014 K40 | |
| EAN/GTIN | 4058546408312 | |
| Številka proizvajalca | 4932480546 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |