Šlifavimo juosta, nerūdijantis korundas (A), Grūdėtumas: K40

Prekės Nr.: 558014 K40
Rinkinio kaina 5 vienetai (6,08 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Rinkinio kaina 5 vienetai (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Turinys 5 vnt.
Šlifavimo priemonės plotis 75 mm
Šlifavimo priemonės ilgis 457 mm
Pavaros mechanizmas juostinės staklės
Smulkumo laipsnis labai rup.
Šlifavimo priemonių padėklas Audinys
Rišiklis derva ir sintetinė derva
Sudėties vienetas vnt.
Produkto rūšis Šlifavimo juosta
Šlifavimo priemonės specialusis korundas (97A)
Grūdelių dydis (tinklelis) 40 audinio tankumas
Tinka medžiagoms mediena; plienas
Medžiagų grupė įvairios medžiagos

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 558014 K40
EAN / GTIN 4058546408312
Gamintojo numeris 4932480546
Gamintojas / atsakingas asmuo Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Germany, www.milwaukeetool.de

Aprašymas

Modelis:

Šlifavimo juostos medžiui, metalui, dažams, lakui ir tinkui.
Grūdelių tipas: nerūdijantis korundas, pusiau atviras.
Sintetinės dervos surišimas ant specialios laikiklio medžiagos.
Juostos ilgis 75× 457 mm.

Minimalus užsakymo kiekis – 5 vnt.