Bandă de şlefuire din corindon nobil (A), Granulaţie: K40

Cod articol.: 558014 K40
Setați prețul 5 bucăți (5,45 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Setați prețul 5 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 5 buc.
Material abraziv lățime 75 mm
Material abraziv lungime 457 mm
Maşină acţionată Maşini cu bandă
Grad de fineţe foarte grosier
Suport de material abraziv Ţesătură
Liant Rășină și rășină sintetică
Conținut unitate bucată
Tip produs Bandă de şlefuit
Materiale abrazive Corindon special (97A)
Dimensiunea boabelor (plasă) 40 mesh
recomandat pentru material lemn; oțel
Grupă de materiale multimaterial

Identificare și clasificare

Cod articol 558014 K40
EAN / GTIN 4058546408312
Număr producător 4932480546
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Execuţie:

Benzi de șlefuire pentru lemn, metal, vopsea, lac și gips.
Tip granule: Corindon nobil,semideschis.
Liant din rășină sintetică, pe material de bază special.
Lungime bandă 75× 457 mm.

Unitate de ambalare 5 buc.