Brusni trak, plemeniti korund (A), Zrnatost: K150

Št. art.: 558014 K150
Nastavi ceno 5 kos (6,08 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Nastavi ceno 5 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Schleifband Edelkorund (A), Körnung: K150
Vsebina 5 kos
Opis oblike ravno
Širina brusnega sredstva 75 mm
Dolžina brusnega sredstva 457 mm
Pogonski stroj tračni stroji
Stopnja preciznosti fino
Brusna podlaga Tkanina
Vezivo smola in umetna smola
Vsebina enote kos
Vrsta izdelka Brusni trak
Brusno sredstvo posebni korund (97A)
Velikost zrnja (mrežica) 150 struktura
Primerno za material les; jeklo
Skupina surovin večmaterialni

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 558014 K150
EAN/GTIN 4058546408350
Številka proizvajalca 4932480550
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Izvedba:

Brusni trakovi za les, kovino, barvo, lak in gips.
Tip zrn: plemeniti korund, polodprt.
Vezivo iz umetne smole na posebnem nosilnem materialu.
Dolžina traku 75×457 mm.

Pakirna enota 5 kosov.