Brusný pás ušlechtilý korund (A), Zrnitost: K40

Artiklové číslo: 558014 K40
Nastavit cenu 5 kusy (CZK 136,11 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Nastavit cenu 5 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 5 ks
Šířka brusiva 75 mm
Délka brusiva 457 mm
Hnací stroj Pásové stroje
Stupeň jemnosti velmi hrubý
Podklad brusného materiálu tkanina
Pojivo Pryskyřice a umělá pryskyřice
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusný pás
Brusiva Speciální korund (97A)
Velikost jádra (síťovina) 40 mesh
Vhodné pro materiál dřevo; ocel
Materiálová skupina multi-materiál

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 558014 K40
EAN / GTIN 4058546408312
Číslo výrobce 4932480546
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Provedení:

Brusné pásy pro dřevo, kov, barvu, lak a sádru.
Typ zrna: Ušlechtilý korund, polootevřený.
Pojivo z umělé pryskyřice na speciálním nosném materiálu.
Délka pásu 75×457 mm.

Jednotka balení 5 ks.