Navpična zaklepna objemka z zeleno ročaj

Št. art.: 557568
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 557568
EAN/GTIN 4020772011819
Številka proizvajalca 557568
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Vertikalna zaklepna objemka z zeleno ročaj, pocinkana in pasivirana.
Zakovice iz nerjavečega jeklo, ki delujejo v pušah, utrjenih v ohišju. Kavelj kaljeno. Ležajne točke so namazane. Ergonomska, na olje odporna ročaj z velikim naslonom za dlani in mehko komponento.
V kompletu z nasprotnim držalom.

Lastnosti:

  • Velikost: 4
  • F1: 7.0kN
  • Masa: 810 g
  • Velikost: 4
  • B min: 43,0
  • B maks: 81
  • C: 32
  • C1: 19
  • D: 8,5
  • ØD1: 8
  • E min: 9,0
  • E max: 47
  • H: 8,0
  • H1: 94,5
  • H2: 168
  • H3: 254
  • K: 9,5
  • L: 239
  • L1: 111
  • M: 35,0–46,0
  • N: 64,5
  • P: 53,5