Clemă de blocare verticală cu mâner verde

Cod articol.: 557568
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 557568
EAN / GTIN 4020772011819
Număr producător 557568
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descripción:

Abrazadera de bloqueo vertical con empuñadura verde, galvanizado y pasivado.
Remaches de acero inoxidable acero que se ejecutan en bujes endurecidos. Gancho templado. Los puntos de rodamiento están engrasados. empuñadura ergonómico, resistente al aceite con gran reposapiés y componente suave.
Completo con contrasoporte.

Característica:

  • Tamaño: 4
  • F1: 7,0 kN
  • peso: 810 g
  • Tamaño: 4
  • B min: 43,0
  • B max.: 81
  • C: 32
  • C1: 19
  • D: 8,5
  • ØD1: 8
  • E min: 9,0
  • E max.: 47
  • H: 8,0
  • H1: 94,5
  • H2: 168
  • H3: 254
  • K: 9,5
  • L: 239
  • L1: 111
  • M: 35,0-46,0
  • N: 64,5
  • P: 53,5