• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Pince de verrouillage verticale avec poignée vert

Réf.: 557568
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 557568
EAN / GTIN 4020772011819
Réf. fabricant 557568
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Pince de verrouillage verticale avec poignée vert, galvanisée et passivée.
rivets acier en acier inoxydable qui fonctionnent dans des bagues cémentées. Crochet traité. Articulation graissée. poignée ergonomique et résistant à l’huile avec grand repose-mains et composant souple.
Complètes avec attache de crochet.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 4
  • F1: 7,0 kN
  • Poids: 810 g
  • Réf.: 4
  • B min: 43,0
  • B max.: 81
  • C: 32
  • C1: 19
  • D: 8,5
  • ØD1: 8
  • E min: 9,0
  • E max.: 47
  • H: 8,0
  • H1: 94,5
  • H2: 168
  • H3: 254
  • K: 9,5
  • L: 239
  • L1: 111
  • M: 35,0-46,0
  • N: 64,5
  • P: 53,5