• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verschlussspanner vertikal mit grünem Handgriff

Artikel-Nr.: 557568
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 557568
EAN / GTIN 4020772011819
Herstellernummer 557568
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Verschlussspanner vertikal mit grünem Handgriff, verzinkt und passiviert.
Niete aus nicht rostendem Stahl, die in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Haken vergütet. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente.
Komplett mit Gegenhalter.

Merkmal:

  • Größe: 4
  • F1: 7,0 kN
  • Gewicht: 810 g
  • Größe: 4
  • B min.: 43,0
  • B max.: 81
  • C: 32
  • C1: 19
  • D: 8,5
  • ØD1: 8
  • E min.: 9,0
  • E max.: 47
  • H: 8,0
  • H1: 94,5
  • H2: 168
  • H3: 254
  • K: 9,5
  • L: 239
  • L1: 111
  • M: 35,0-46,0
  • N: 64,5
  • P: 53,5