Jeklena brusna plošča, 230×280 mm

Št. art.: 556950
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
57 kosov na zalogi
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
Barva črna
Dolžina segmenta 280 mm
Širina segmenta 230 mm
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka brusna plošča
Oblika pravokotna
Brusno sredstvo aluminijev oksid
Celotna dolžina 280 mm
Skupna masa 8.000 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 556950
EAN/GTIN 4062406193027
Številka proizvajalca 556950
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Zelo težka in čvrsta jeklena brusna plošča s 4 nedrsečimi gumijastimi nastavki za brusni papir 230 × 280 mm. Območje nastavljanja 3 mm za vpenjanje platna brez gub.