Brusno platno (A), modre barve, normalno KK 24 240

Št. art.: 556800 240
(13,13 € / 1 Square metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    0,84 € / kos
    (13,13 € / 1 Square metre)
  • od 50 kos
    0,70 € / kos
    (10,94 € / 1 Square metre)
po ponudbi
Na zalogi
2.041 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: A

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija KK24
Brusno sredstvo Običajni korund
Kratica za brusno sredstvo A
Zrnatost 240
Stopnja preciznosti fina
Širina brusnega papirja 280 mm
Dolžina brusnega lista 230 mm
Oznaka proizvajalca KK 24
Vrsta izdelka Brusna tkanina

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 556800 240
EAN/GTIN 4018875000847
Številka proizvajalca 700084

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 
Laki
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Gosto pletena, robustna in zelo fleksibilna bombažna tkanina (odporna proti olju in petroleju) z enakomerno razporejenimi in z umetno smolo vezanimi brusnimi zrni iz običajnega korunda (A). Optimalna prilagoditev geometriji obdelovanca. Brez cefranja, visoka učinkovitost in dolga življenjska doba. Velikost pol 230 × 280 mm.
Tip VSM KK 24: modra tkanina, cenovno ugodno brusno platno za običajne obremenitve.

Uporaba:

Univerzalna uporaba, pretežno za ročno brušenje (gumijasta brusna držala glejte art. 557600).

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Zrnatost Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico