Schuurweefsel (A) blauw, normaal KK 24 240

Artikelnummer: 556800 240
(13,13 € / 1 Square metre)

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 0,84 / Stuk
    (13,13 € / 1 Square metre)
  • van 50 Stuk
    € 0,70 / Stuk
    (10,94 € / 1 Square metre)
op aanvraag
Op voorraad
2.041 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpmiddelaanduiding: A

Productdetails

Technische gegevens

Serie KK24
Slijpmiddel Normaalkorund
Slijpmiddelaanduiding A
Korrelgrootte 240
Fijnheidsgraad fijn
Schuurblad breedte 280 mm
Schuurblad lengte 230 mm
Fabrikantnummer KK 24
Producttype Schuurlinnen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 556800 240
EAN/GTIN 4018875000847
Nummer fabrikant 700084

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
Lakken
 
Uni
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Dicht geweven, katoenweefselmet gelijkmatig gestrooid, kunstharsgebonden normaal korund (A). Zeer goede hechting van de korrel, zeer hoge schuurcapaciteit en lange standtijd. Velgrootte 230×280 mm.
Type VSM KK 24: weefsel blauw, gunstig geprijsd schuurweefsel voor normale belasting.

Toepassing:

Universeel toepasbaar, voornamelijk voor handmatig schuren (voor rubber schuurblok zie nr. 557600).

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen